Pomac Automation B.V.
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
Šrouby s okem a hákem
Zvedací šrouby s okem
Zvedací šrouby s okem metrické
51940
51940.100.001
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
Zvedací šroub s okem, značení CE DIN 580 Nerezocel A2 kovaný M10
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Značka
Fabory
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
110
Info
Když je zvedací šroub součástí zvedacího zařízení, pak je nutné jeho označení CE. Šroub s okem nemusí být označený CE, pokud není použití na zvedání (např. tažné zařízení) nebo je použitý jednorázově (na stěhovaní stroje).kovaný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M10
Značka
Fabory
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
110
Info
Když je zvedací šroub součástí zvedacího zařízení, pak je nutné jeho označení CE. Šroub s okem nemusí být označený CE, pokud není použití na zvedání (např. tažné zařízení) nebo je použitý jednorázově (na stěhovaní stroje).kovaný
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M10
d1
25
d2
45
d3
25
e
8
h
45
L
17
P
1.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
3266
DIN
580
NEN
1927
BS
4278
Čísla materiálu
Objednací číslo
51940.100.001
EAN
8715492315540
UBB
951351872431
UNSPSC
31161610
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhnout další informace