Lubrinox
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
Nedtrain Oud
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
Závitové tyče a svorníky
Závitové tyče
20110
20110.160.350
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
Zkosený závitový trn DIN 976-1B Ocel 4,8 Pozinkovaná ocel různé délky
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
4.8
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 5
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M16
Délka
350 mm
Značka
Fabory
Třída
4.8
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
461.75
Info
We apply zinc spray to the cutted threaded ends
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M16
L (mm)
350
P
2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
976-1B
Čísla materiálu
Objednací číslo
20110.160.350
EAN
8717077263482
UBB
500649325643
UNSPSC
31161618
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model
Stáhnout další informace
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce