text.skipToContent text.skipToNavigation

Zkosený závitový trn DIN 976-1B Ocel 4,8 Pozinkovaná ocel různé délky


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 4.8
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M10
Délka 250 mm
Značka Fabory
Třída 4.8
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 123.1
Info We apply zinc spray to the cutted threaded ends
HS kód

Rozměry

d-D M10
L (mm) 250
P 1.5

Normy

DIN 976-1B

Čísla materiálu

Objednací číslo 20110.100.250
EAN 8717077263178
UBB 500649322590
UNSPSC 31161618

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.