text.skipToContent text.skipToNavigation

Závrtný šroub, koncovka 1 d DIN 938 Ocel Bez PU 5.8 M10X50


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 5.8
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M10
Délka 50 mm
Značka Fabory
Třída 5.8
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 32
Info
  • POZOR: Při objednávání závrtných šroubů dle DIN je nutno uvést průměr d x účinnou délku L, např. šroub M10 x 70 - DIN 938, kde L = 70 mm je pracovní délka a b1 = 10 mm je koncovka do kovu. Celková délka je 70 + 10 = 80 mm. Délka závitu na straně matice b2 = 26 mm.
  • Závitový konec k zašroubování je vyroben s tolerancí Sk6 dle DIN 13-51, znamenající "uložení s přesahem", a zabraňuje uvolnění šroubu během demontáže.
  • Závrtné šrouby dle DIN 938 s koncovkou do kovu ≈ 1d nacházejí široké uplatnění, mj. do oceli.
HS kód

Rozměry

b 26
bm≈1d 10
b =L-(x+3) up to L≤ 30
d-D M10
L (mm) 50
P 1.5
x 3.8

Normy

NF E25-135
DIN 938

Čísla materiálu

Objednací číslo 21550.100.050
EAN 8717077220751
UBB 500648218179
UNSPSC 31161610

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.