text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 07.05 vor fi livrate in 12.05 (GLS) sau intre 12-13.05 (Raben).

Prezon ≈ 1d DIN 938 Oțel inoxidabil A4 M16X80


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M16
Lungime 80 mm
Marcă Fabory
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 137
Info
  • ATENŢIE: la comandarea prezoanelor conforme DIN diametrul d x lungimea efectivă L trebuie menţionate cum ar fi M10 x 70 - DIN 938 unde L = 70 mm este lungimea utilă şi b1= 10 mm este capătul metalic. Lungimea totală este 70 + 10 = 80 mm. Lungimea filetului pe partea piuliţei este b2= 26 mm.
  • Capătul înşurubabil al prezonului a fost realizat cu o toleranţă Sk6, conformă DIN 13-51, însemnând fixare solidă şi previne desfacerea prezoanelor la dezasamblare.
  • Prezoanele conforme DIN 938 cu un capăt metalic ≈ 1d au multe aplicaţii, printre care în oţel.
Codul mărfurilor 7318153590

Dimensiuni

b 38
bm≈1d 16
b =L-(x+3) up to L≤ 45
d-D M16
L (mm) 80
P 2
x 5

Standarde

DIN 938
NF E25-135

Numerele articolelor

Cod Articol 55280.160.080
EAN 8715494301121
UBB 500512327544
UNSPSC 31161610

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.