text.skipToContent text.skipToNavigation

Závrtný šroub, koncovka 1,25 d DIN 939 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 5.6/5.8 M12X60

Spécifications

Průměr M12
Délka 60 mm
Značka Fabory
Třída 5.6/5.8
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované žlutě pasivované
Závit Metrický závit
Info
  • POZOR: Při objednávání závrtných šroubů dle DIN je nutno uvést průměr d x účinnou délku L, např. šroub M10 x 65 - DIN 938, kde L = 65 mm je pracovní délka a b1= 12 mm koncovka do kovu. Celková délka je 65 + 12 = 77 mm.
  • Délka závitu na straně matice b2= 26 mm. Zašroubovaná závitová koncovka je vyrobena s tolerancí Sk6 dle DIN 13-51, znamenající 'uložení s přesahem' , a zabraňuje uvolnění šroubu během demontáže.
  • Závrtné šrouby dle DIN 939 (5.6/5.8/8.8) s koncovkou do kovu ≈ 1,25d nacházejí široké uplatnění, mj. do litiny.

Dimensions

b:L≤125mm 30
b:125mmL≤200mm 36
bm ≈ 1,25d 15
b =L-(x+3) up to L≤ 35
d-D M12
L (mm) 60
P 1.75
x 4.3

Normes

NF E25-135
DIN 939

Numéros d'articles

Numéro d'article 21515.120.060
EAN 8715492613134
UBB 951353492568
UNSPSC 31161610

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.