text.skipToContent text.skipToNavigation

Závrtný šroub, koncovka 1,25 d DIN 939 Ocel Bez PU 5.8 M10X80


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 5.8
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M10
Délka 80 mm
Značka Fabory
Třída 5.8
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 51.8
Info
  • POZOR: Při objednávání závrtných šroubů dle DIN je nutno uvést průměr d x účinnou délku L, např. šroub M10 x 65 - DIN 938, kde L = 65 mm je pracovní délka a b1= 12 mm koncovka do kovu. Celková délka je 65 + 12 = 77 mm.
  • Délka závitu na straně matice b2= 26 mm. Zašroubovaná závitová koncovka je vyrobena s tolerancí Sk6 dle DIN 13-51, znamenající 'uložení s přesahem' , a zabraňuje uvolnění šroubu během demontáže.
  • Závrtné šrouby dle DIN 939 (5.6/5.8/8.8) s koncovkou do kovu ≈ 1,25d nacházejí široké uplatnění, mj. do litiny.
HS kód 7318154290

Rozměry

b:L≤125mm 26
b:125mmL≤200mm 32
bm ≈ 1,25d 12
b =L-(x+3) up to L≤ 30
d-D M10
L (mm) 80
P 1.5
x 3.8

Normy

NF E25-135
DIN 939

Čísla materiálu

Objednací číslo 21500.100.080
EAN 8717077069381
UBB 500645187518
UNSPSC 31161610

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.