text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Závrtný šroub, koncovka 1,25 d DIN 939 Nerezocel A4 M6X60


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M6
Délka 60 mm
Značka Fabory
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 13.4
Info
  • POZOR: Při objednávání závrtných šroubů dle DIN je nutno uvést průměr d x účinnou délku L, např. šroub M10 x 65 - DIN 938, kde L = 65 mm je pracovní délka a b1= 12 mm koncovka do kovu. Celková délka je 65 + 12 = 77 mm.
  • Délka závitu na straně matice b2= 26 mm. Zašroubovaná závitová koncovka je vyrobena s tolerancí Sk6 dle DIN 13-51, znamenající 'uložení s přesahem' , a zabraňuje uvolnění šroubu během demontáže.
  • Závrtné šrouby dle DIN 939 (5.6/5.8/8.8) s koncovkou do kovu ≈ 1,25d nacházejí široké uplatnění, mj. do litiny.
HS kód 7318153590

Rozměry

b:L≤125mm 18
b:125mmL≤200mm 24
bm ≈ 1,25d 7.5
b =L-(x+3) up to L≤ 20
d-D M6
L (mm) 60
P 1
x 2.5

Normy

NF E25-135
DIN 939

Čísla materiálu

Objednací číslo 55270.060.060
EAN 8715492339416
UBB 951351225960
UNSPSC 31161610

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.