Pomac Automation B.V.
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Závitové tyče a svorníky
Svorníky
55270
55270.160.030
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
Závrtný šroub, koncovka 1,25 d DIN 939 Nerezocel A4 M16X30
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M16
Délka
30 mm
Značka
Fabory
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
69.8
Info
POZOR: Při objednávání závrtných šroubů dle DIN je nutno uvést průměr d x účinnou délku L, např. šroub M10 x 65 - DIN 938, kde L = 65 mm je pracovní délka a b
1
= 12 mm koncovka do kovu. Celková délka je 65 + 12 = 77 mm.
Délka závitu na straně matice b
2
= 26 mm. Zašroubovaná závitová koncovka je vyrobena s tolerancí Sk6 dle DIN 13-51, znamenající 'uložení s přesahem' , a zabraňuje uvolnění šroubu během demontáže.
Závrtné šrouby dle DIN 939 (5.6/5.8/8.8) s koncovkou do kovu ≈ 1,25d nacházejí široké uplatnění, mj. do litiny.
HS kód
7318153590
Rozměry
b:L≤125mm
38
b:125mm
L≤200mm
44
bm ≈ 1,25d
20
b =L-(x+3) up to L≤
45
d-D
M16
L (mm)
30
P
2
x
5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E25-135
DIN
939
Čísla materiálu
Objednací číslo
55270.160.030
EAN
8715492339911
UBB
951351233212
UNSPSC
31161610
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce