text.skipToContent text.skipToNavigation

Závrtné šrouby ≈ 2d DIN 835 Ocel Bez PU 8.8 M8X20


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 8.8
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M8
Délka 20 mm
Značka Fabory
Třída 8.8
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 10.7
Info
  • ATTENTION: when ordering studs according to this DIN standard the proper designation is d x L,e.g. stud M10X70 - DIN 835, where the working length L = 70 mm and the thread length on the metal end bm = 20 mm. The overall length of the stud is 70 + 20 = 90 mm. The thread length on the nut end b= 26 mm.
  • The thread tolerance class on the metal end is Sk6 according to DIN 13-51, meaning "transition fit", which prevents loosening of the metal end of the studs during disassembly.
  • In case this transition fit is not wanted, add "Fo"in the designation. These studs have thread tolerance class 6g on both ends and can be supplied as specials.
  • Studs according to DIN 835 with a metal end ≈2d have many applications, but are mainly intended for use in aluminium alloy counterparts.
HS kód

Rozměry

b:L≤125mm 22
b:125mmL≤200mm 28
bm 16
b =L-(x+3) up to L≤ 25
d-D M8
L (mm) 20
P 1.25
x 3.2

Normy

DIN 835

Čísla materiálu

Objednací číslo 21571.080.020
EAN 8717077264113
UBB 500649331906
UNSPSC 31163300

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.