Závitové tyče a svorníky
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Závitové tyče a svorníky
Svorníky
55285
55285.050.016
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
Závrtné šrouby ≈ 2d DIN 835 Nerezocel A4 M5X16
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M5
Délka
16 mm
Značka
Fabory
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
2.93
Info
ATTENTION: when ordering studs according to this DIN standard the proper designation is d x L,e.g. stud M10X70 - DIN 835, where the working length L = 70 mm and the thread length on the metal end b
m
= 20 mm. The overall length of the stud is 70 + 20 = 90 mm. The thread length on the nut end b= 26 mm.
The thread tolerance class on the metal end is Sk6 according to DIN 13-51, meaning "transition fit", which prevents loosening of the metal end of the studs during disassembly.
In case this transition fit is not wanted, add "Fo"in the designation. These studs have thread tolerance class 6g on both ends and can be supplied as specials.
Studs according to DIN 835 with a metal end ≈2d have many applications, but are mainly intended for use in aluminium alloy counterparts.
HS kód
7318153590
Rozměry
b:L≤125mm
16
b:125mm
L≤200mm
22
bm
10
b =L-(x+3) up to L≤
20
d-D
M5
L (mm)
16
P
0.8
x
2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
835
Čísla materiálu
Objednací číslo
55285.050.016
EAN
8715492062314
UBB
500696229219
UNSPSC
31163300