text.skipToContent text.skipToNavigation

Závlačka DIN 94 Ocel Pozinkované 13X180MM


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Váha kusu (g) 202
Info
  • U otvoru pro závlačku je pro d (nom.) ≤ 1,2 mm doporučena tolerance H13 a pro d (nom.) ≥ 1,6 mm tolerance H14.
  • Tvar konců závlačky dle rozhodnutí výrobce.
  • Tolerance jmenovité délky (L) je js17.
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 13 mm
Délka 180 mm
Značka Fabory
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Váha kusu (g) 202
Info
  • U otvoru pro závlačku je pro d (nom.) ≤ 1,2 mm doporučena tolerance H13 a pro d (nom.) ≥ 1,6 mm tolerance H14.
  • Tvar konců závlačky dle rozhodnutí výrobce.
  • Tolerance jmenovité délky (L) je js17.
HS kód 7318240090

Rozměry

a (max.) 6.3
b ≈ 26
c (max.) 24.8
c (min.) 21.7
d (min.) 12.1
D (mm) 13
L (mm) 180
d (max.) 12.4

Normy

NF E25-774
ISO 1234
NEN 182
DIN 94

Čísla materiálu

Objednací číslo 39350.130.180
EAN 8717077045644
UBB 500644960659
UNSPSC 31163204

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.