text.skipToContent text.skipToNavigation

Závlačka DIN 94 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 4X32MM

Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Fabory
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované žlutě pasivované
Info
  • U otvoru pro závlačku je pro d (nom.) ≤ 1,2 mm doporučena tolerance H13 a pro d (nom.) ≥ 1,6 mm tolerance H14.
  • Tvar konců závlačky dle rozhodnutí výrobce.
  • Tolerance jmenovité délky (L) je js17.

Specifikace

Průměr 4 mm
Délka 32 mm
Značka Fabory
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované žlutě pasivované
Info
  • U otvoru pro závlačku je pro d (nom.) ≤ 1,2 mm doporučena tolerance H13 a pro d (nom.) ≥ 1,6 mm tolerance H14.
  • Tvar konců závlačky dle rozhodnutí výrobce.
  • Tolerance jmenovité délky (L) je js17.

Rozměry

a (max.) 4
b ≈ 8
c (max.) 7.4
c (min.) 6.5
d (min.) 3.5
D (mm) 4
L (mm) 32
d (max.) 3.7

Normy

DIN 94
NF E25-774
NEN 182
ISO 1234

Čísla materiálu

Objednací číslo 39360.040.032
EAN 8715492820822
UBB 950359114036
UNSPSC 31163204

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.