text.skipToContent text.skipToNavigation

Závlačka DIN 94 Ocel Bez PU 6,3X50MM

Article number
Průměr
Délka
Značka Fabory
Materiál Ocel
Povrchová úprava Bez PU
Info
  • U otvoru pro závlačku je pro d (nom.) ≤ 1,2 mm doporučena tolerance H13 a pro d (nom.) ≥ 1,6 mm tolerance H14.
  • Tvar konců závlačky dle rozhodnutí výrobce.
  • Tolerance jmenovité délky (L) je js17.

Specifications

Průměr 6.3 mm
Délka 50 mm
Značka Fabory
Materiál Ocel
Povrchová úprava Bez PU
Info
  • U otvoru pro závlačku je pro d (nom.) ≤ 1,2 mm doporučena tolerance H13 a pro d (nom.) ≥ 1,6 mm tolerance H14.
  • Tvar konců závlačky dle rozhodnutí výrobce.
  • Tolerance jmenovité délky (L) je js17.

Dimensions

a (max.) 4
b ≈ 12.6
c (max.) 11.8
c (min.) 10.3
d (min.) 5.7
D (mm) 6.3
L (mm) 50
d (max.) 5.9

Standards

NF E25-774
ISO 1234
NEN 182
DIN 94

Article numbers

Article number 39310.063.050
EAN 8715492817914
UBB 950359101819
UNSPSC 31163204

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.