text.skipToContent text.skipToNavigation

Závlačka DIN 94 Ocel Bez PU 10X63MM

Cikkszám
Průměr
Délka
Značka Fabory
Materiál Ocel
Povrchová úprava Bez PU
Info
  • U otvoru pro závlačku je pro d (nom.) ≤ 1,2 mm doporučena tolerance H13 a pro d (nom.) ≥ 1,6 mm tolerance H14.
  • Tvar konců závlačky dle rozhodnutí výrobce.
  • Tolerance jmenovité délky (L) je js17.

Műszaki adatok

Průměr 10 mm
Délka 63 mm
Značka Fabory
Materiál Ocel
Povrchová úprava Bez PU
Info
  • U otvoru pro závlačku je pro d (nom.) ≤ 1,2 mm doporučena tolerance H13 a pro d (nom.) ≥ 1,6 mm tolerance H14.
  • Tvar konců závlačky dle rozhodnutí výrobce.
  • Tolerance jmenovité délky (L) je js17.

Méretek

a (max.) 6.3
b ≈ 20
c (max.) 19
c (min.) 16.6
d (min.) 9.3
D (mm) 10
L (mm) 63
d (max.) 9.5

Szabványok

ISO 1234
NF E25-774
NEN 182
DIN 94

Cikkszámok

Cikkszám 39310.100.063
EAN 8715492818379
UBB 950359102726
UNSPSC 31163204

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.