DIN 94 INOX
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
Kolíky a závlačky
Závlačky
51700
51700.080.050
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
Závlačka DIN 94 Nerezocel A2 8X50MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka
Fabory
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Váha kusu (g)
22.72
Info
Typ austenitické oceli dle rozhodnutí výrobce a může se lišit od typů ocelí uvedených v DIN 267-11.
U otvoru pro závlačku je pro d (nom.) ≤ 1,2 mm doporučena tolerance H13 a pro d (nom.) ≥ 1,6 mm tolerance H14.
Tvar konců závlačky dle rozhodnutí výrobce.
Tolerance jmenovité délky (L) je js17.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Průměr
8 mm
Délka
50 mm
Značka
Fabory
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Váha kusu (g)
22.72
Info
Typ austenitické oceli dle rozhodnutí výrobce a může se lišit od typů ocelí uvedených v DIN 267-11.
U otvoru pro závlačku je pro d (nom.) ≤ 1,2 mm doporučena tolerance H13 a pro d (nom.) ≥ 1,6 mm tolerance H14.
Tvar konců závlačky dle rozhodnutí výrobce.
Tolerance jmenovité délky (L) je js17.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
a (max.)
4
b ≈
16
c (max.)
15
c (min.)
13.1
d (min.)
7.3
D (mm)
8
L (mm)
50
d (max.)
7.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
94
NF
E25-774
NEN
182
ISO
1234
Čísla materiálu
Objednací číslo
51700.080.050
EAN
8715492306975
UBB
950359513344
UNSPSC
31163204
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model
Stáhnout další informace
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce