text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Závlačka DIN 94 Nerezocel A2 6,3X63MM


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Váha kusu (g) 17
Info
  • Typ austenitické oceli dle rozhodnutí výrobce a může se lišit od typů ocelí uvedených v DIN 267-11.
    • U otvoru pro závlačku je pro d (nom.) ≤ 1,2 mm doporučena tolerance H13 a pro d (nom.) ≥ 1,6 mm tolerance H14.
    • Tvar konců závlačky dle rozhodnutí výrobce.
    • Tolerance jmenovité délky (L) je js17.
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 6.3 mm
Délka 63 mm
Značka Fabory
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Váha kusu (g) 17
Info
  • Typ austenitické oceli dle rozhodnutí výrobce a může se lišit od typů ocelí uvedených v DIN 267-11.
    • U otvoru pro závlačku je pro d (nom.) ≤ 1,2 mm doporučena tolerance H13 a pro d (nom.) ≥ 1,6 mm tolerance H14.
    • Tvar konců závlačky dle rozhodnutí výrobce.
    • Tolerance jmenovité délky (L) je js17.
HS kód 7318240090

Rozměry

a (max.) 4
b ≈ 12.6
c (max.) 11.8
c (min.) 10.3
d (min.) 5.7
D (mm) 6.3
L (mm) 63
d (max.) 5.9

Normy

NEN 182
NF E25-774
ISO 1234
DIN 94

Čísla materiálu

Objednací číslo 51700.063.063
EAN 8715492306913
UBB 950359199508
UNSPSC 31163204

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.