text.skipToContent text.skipToNavigation

Závlačka DIN 94 Nerezocel A2 5X32MM


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Váha kusu (g) 5.72
Info
  • Typ austenitické oceli dle rozhodnutí výrobce a může se lišit od typů ocelí uvedených v DIN 267-11.
    • U otvoru pro závlačku je pro d (nom.) ≤ 1,2 mm doporučena tolerance H13 a pro d (nom.) ≥ 1,6 mm tolerance H14.
    • Tvar konců závlačky dle rozhodnutí výrobce.
    • Tolerance jmenovité délky (L) je js17.
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 5 mm
Délka 32 mm
Značka Fabory
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Váha kusu (g) 5.72
Info
  • Typ austenitické oceli dle rozhodnutí výrobce a může se lišit od typů ocelí uvedených v DIN 267-11.
    • U otvoru pro závlačku je pro d (nom.) ≤ 1,2 mm doporučena tolerance H13 a pro d (nom.) ≥ 1,6 mm tolerance H14.
    • Tvar konců závlačky dle rozhodnutí výrobce.
    • Tolerance jmenovité délky (L) je js17.
HS kód

Rozměry

a (max.) 4
b ≈ 10
c (max.) 9.2
c (min.) 8
d (min.) 4.4
D (mm) 5
L (mm) 32
d (max.) 4.6

Normy

NEN 182
DIN 94
NF E25-774
ISO 1234

Čísla materiálu

Objednací číslo 51700.050.032
EAN 8715492306784
UBB 950359198690
UNSPSC 31163204

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.