DIN 94 INOX
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Kolíky a závlačky
Závlačky
51700
51700.040.040
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
Závlačka DIN 94 Nerezocel A2 4X40MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Váha kusu (g)
4.2
Info
Typ austenitické oceli dle rozhodnutí výrobce a může se lišit od typů ocelí uvedených v DIN 267-11.
U otvoru pro závlačku je pro d (nom.) ≤ 1,2 mm doporučena tolerance H13 a pro d (nom.) ≥ 1,6 mm tolerance H14.
Tvar konců závlačky dle rozhodnutí výrobce.
Tolerance jmenovité délky (L) je js17.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
4 mm
Délka
40 mm
Značka
Fabory
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Váha kusu (g)
4.2
Info
Typ austenitické oceli dle rozhodnutí výrobce a může se lišit od typů ocelí uvedených v DIN 267-11.
U otvoru pro závlačku je pro d (nom.) ≤ 1,2 mm doporučena tolerance H13 a pro d (nom.) ≥ 1,6 mm tolerance H14.
Tvar konců závlačky dle rozhodnutí výrobce.
Tolerance jmenovité délky (L) je js17.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
a (max.)
4
b ≈
8
c (max.)
7.4
c (min.)
6.5
d (min.)
3.5
D (mm)
4
L (mm)
40
d (max.)
3.7
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
94
NEN
182
ISO
1234
NF
E25-774
Čísla materiálu
Objednací číslo
51700.040.040
EAN
8715492306708
UBB
950359198286
UNSPSC
31163204
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model
Stáhnout další informace