text.skipToContent text.skipToNavigation

Závlačka DIN 94 Měď 2X32MM

Numer artykułu
Průměr
Délka
Značka Fabory
Materiál Měď
Váha kusu (g) 0.635
Info
  • U otvoru pro závlačku je pro d (nom.) ≤ 1,2 mm doporučena tolerance H13 a pro d (nom.) ≥ 1,6 mm tolerance H14.
  • Tvar konců závlačky dle rozhodnutí výrobce.
  • Tolerance jmenovité délky (L) je js17.

Specyfikacje

Průměr 2 mm
Délka 32 mm
Značka Fabory
Materiál Měď
Váha kusu (g) 0.635
Info
  • U otvoru pro závlačku je pro d (nom.) ≤ 1,2 mm doporučena tolerance H13 a pro d (nom.) ≥ 1,6 mm tolerance H14.
  • Tvar konců závlačky dle rozhodnutí výrobce.
  • Tolerance jmenovité délky (L) je js17.

Wymiary

a (max.) 2.5
b ≈ 4
c (max.) 3.6
c (min.) 3.2
d (min.) 1.7
D (mm) 2
L (mm) 32
d (max.) 1.8

Normy

DIN 94
ISO 1234
NF E25-774
NEN 182

Numery artykułów

Numer artykułu 50390.020.032
EAN 8715492246868
UBB 950359163033
UNSPSC 31163204

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.