Posuvná matice
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
Nábytkářský a bezpečnostní materiál
Upevňovací systémy
Instalační systémy
Posuvná matice
16198
16198.100.001
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
Závitové desky s T hlavou/ kluzné matice 40/42 Ocel Pozinkované M10
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Délka
Značka
Fabory
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Typ č.
TYPE 40/22
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Délka
35 mm
Značka
Fabory
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Typ č.
TYPE 40/22
Váha kusu (g)
32
HS kód
Zobrazit
Rozměry
b
17
d-D
M10
L (mm)
35
L
35
s
10
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
16198.100.001
EAN
8717077313644
UBB
500650991168
UNSPSC
31162400