Posuvná matice
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
Nábytkářský a bezpečnostní materiál
Upevňovací systémy
Instalační systémy
Posuvná matice
16194
16194.080.001
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
Závitové desky s T hlavou/ kluzné matice 38/17 Ocel Pozinkované M8
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Délka
Značka
Fabory
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Typ č.
TYPE 38/17
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Délka
34 mm
Značka
Fabory
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Typ č.
TYPE 38/17
Váha kusu (g)
20
HS kód
Zobrazit
Rozměry
b
17.6
d-D
M8
L (mm)
34
L
34
s
6.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
16194.080.001
EAN
8717077313538
UBB
500650990095
UNSPSC
31162400