Posuvná matice
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
Nábytkářský a bezpečnostní materiál
Upevňovací systémy
Instalační systémy
Posuvná matice
16193
16193.060.001
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
Závitové desky s T hlavou/ kluzné matice 28/15 Ocel Pozinkované M6
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M6
Délka
27.7 mm
Značka
Fabory
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Typ č.
TYPE 28/15
Váha kusu (g)
7.5
HS kód
Zobrazit
Rozměry
b
12.6
d-D
M6
L (mm)
27.7
L
27.7
s
4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
16193.060.001
EAN
8717077313491
UBB
500650989691
UNSPSC
31162400