text.skipToContent text.skipToNavigation

Závitová vložka s vnitřním šestihranem a nákružkem typ SKDZ Zinkdruckguß Pozinkované žlutě pasivované M6X13


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Zinkdruckguß
Povrchová úprava Pozinkované žlutě pasivované
Závit Metrický závit
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M6
Délka 13 mm
Značka Fabory
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Zinkdruckguß
Povrchová úprava Pozinkované žlutě pasivované
Závit Metrický závit
Typ č. SKDZ
Váha kusu (g) 2.99
Info
  • Doporučuje se stanovit přesný průměr otvoru na základě testu.
HS kód

Rozměry

d-D M6
d2 12.5
Otvor ø (max.) 9
Otvor ø (min.) 8.7
L (mm) 13
P 1
s 6

Čísla materiálu

Objednací číslo 14446.060.013
EAN 8715492582744
UBB 950355996048
UNSPSC 31161727

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.