Nedtrain Oud
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
Nábytkářský a bezpečnostní materiál
Nábytkářské šrouby
Rýhované vložky
Vložky s vnitřním šestihranem
14440
14440.080.018
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
Závitová vložka s vnitřním šestihranem a nákružkem, typ SKD Ocel Pozinkované s nákružkem M8X18
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Délka
Značka
Fabory
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Typ č.
SKD
Váha kusu (g)
8.89
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Délka
18 mm
Značka
Fabory
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Typ č.
SKD
Váha kusu (g)
8.89
Info
Doporučuje se stanovit přesný průměr otvoru na základě testu.s nákružkem
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d2
14
L (mm)
18
P
1.25
s
8
Pilot hole ø
12-12.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
14440.080.018
EAN
8715492582317
UBB
950355968732
UNSPSC
31161727