text.skipToContent text.skipToNavigation

Závitová tyč UNC různé délky ASME B18.31.3 Nerezocel ASTM F593 316 CW1 (d≤5/8) / CW2 (d5/8) 5/16-18X3

Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída CW1 (d≤5/8) / CW2 (d>5/8)
Materiál Nerezocel
Technický materiál ASTM F593 316
Směr závitu Pravý

Specifikace

Průměr 5/16 Inch
Délka 3 ft
Značka Fabory
Třída CW1 (d≤5/8) / CW2 (d>5/8)
Materiál Nerezocel
Technický materiál ASTM F593 316
Směr závitu Pravý
Závit Unified National Coarse
Závitů na palec 18

Normy

ASME B18.31.3

Čísla materiálu

Objednací číslo U55070.031.3600
EAN 8715492920614
UBB 500621389823
UNSPSC 31161618

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.