text.skipToContent text.skipToNavigation

Závitová tyč UNC různé délky ASME B18.31.3 Nerezocel ASTM F593 316 CW1 (d≤5/8) / CW2 (d5/8) #6-32X6

Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída CW1 (d≤5/8) / CW2 (d>5/8)
Materiál Nerezocel
Technický materiál ASTM F593 316
Směr závitu Pravý

Specifikace

Průměr NO.6
Délka 6 ft
Značka Fabory
Třída CW1 (d≤5/8) / CW2 (d>5/8)
Materiál Nerezocel
Technický materiál ASTM F593 316
Směr závitu Pravý
Závit Unified National Coarse
Závitů na palec 32

Normy

ASME B18.31.3

Čísla materiálu

Objednací číslo U55070.013.7200
EAN 8715492920423
UBB 500621388346
UNSPSC 31161618

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.