text.skipToContent text.skipToNavigation

Závitová tyč UNC/8UN ASTM délka 1 metr ASME B18.31.3 Ocel ASTM A193 Bez PU Gr.B7 1 metr 3/4


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída Gr.B7
Materiál Ocel
Technický materiál ASTM A193
Směr závitu Pravý
Baleno po 1

Specifikace

Průměr 3/4 Inch
Délka 1000 mm
Značka Fabory
Třída Gr.B7
Materiál Ocel
Technický materiál ASTM A193
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Unified National Coarse
Závitů na palec 10
Váha kusu (g) 1620
Info 1 metr
HS kód 7318190090

Rozměry

L (mm) 1000

Normy

ASME B18.31.3

Čísla materiálu

Objednací číslo 22180.191.001
EAN 8715492619686
UBB 950353079177
UNSPSC 31161618

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.