Závitové tyče
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
Závitové tyče a svorníky
Závitové tyče
20378
20378.160.150
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
Závitová tyč MF DIN 976-1A Ocel Bez PU 8.8 1 metr M16X1,50
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
8.8
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
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
M16
Délka
1000 mm
Značka
Fabory
Třída
8.8
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický jemný závit
Váha kusu (g)
1330
Info
1 metr
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M16
L (mm)
1000
P
1.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
≈E25-136
DIN
976-1A
Čísla materiálu
Objednací číslo
20378.160.150
EAN
8717077263550
UBB
500649326302
UNSPSC
31161618
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model
Stáhnout další informace