MAVE B.V.
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
Závitové tyče a svorníky
Závitové tyče
20135
20135.420.001
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
Závitová tyč DIN 976-1A Ocel Pozinkované 10.9 1 metr M42
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
10.9
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
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
M42
Délka
1000 mm
Značka
Fabory
Třída
10.9
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
9350
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.1 metr
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M42
L (mm)
1000
P
4.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
976-1A
NF
E25-136
Čísla materiálu
Objednací číslo
20135.420.001
EAN
8717077217980
UBB
500648374584
UNSPSC
31161618
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model
Stáhnout další informace