text.skipToContent text.skipToNavigation

Závitová tyč DIN 976-1A Ocel Žárový zinek 10.9 1 metr ISO-metrické M36


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 10.9
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Žárový zinek
Baleno po 1

Specifikace

Průměr M36
Délka 1000 mm
Značka Fabory
Třída 10.9
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Žárový zinek
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 6720
Info
  • ISO metric hot dip galvanized threaded rods are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating.
  • After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H.1 metr ISO-metrické
HS kód

Rozměry

d-D M36
L (mm) 1000
P 4

Normy

NF E25-136
DIN 976-1A

Čísla materiálu

Objednací číslo 20165.360.001
EAN 8717077218055
UBB 500648375243
UNSPSC 31161618

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.