Závitové tyče
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Závitové tyče a svorníky
Závitové tyče
20165
20165.240.001
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
Závitová tyč DIN 976-1A Ocel Žárový zinek 10.9 1 metr ISO-metrické M24
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
10.9
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Žárový zinek
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
M24
Délka
1000 mm
Značka
Fabory
Třída
10.9
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Žárový zinek
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
3000
Info
ISO metric hot dip galvanized threaded rods are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating.
After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H.1 metr ISO-metrické
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M24
L (mm)
1000
P
3
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
976-1A
NF
E25-136
Čísla materiálu
Objednací číslo
20165.240.001
EAN
8717077218024
UBB
500648374907
UNSPSC
31161618
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model
Stáhnout další informace