text.skipToContent text.skipToNavigation

Závitová tyč DIN 976-1A Ocel Žárový zinek 10.9 1 metr ISO-metrické M12


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 10.9
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Žárový zinek
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M12
Délka 1000 mm
Značka Fabory
Třída 10.9
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Žárový zinek
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 725
Info
  • ISO metric hot dip galvanized threaded rods are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating.
  • After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H.1 metr ISO-metrické
HS kód

Rozměry

d-D M12
L (mm) 1000
P 1.75

Normy

DIN 976-1A
NF E25-136

Čísla materiálu

Objednací číslo 20165.120.001
EAN 8717077217997
UBB 500648374667
UNSPSC 31161618

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.