My Favorites
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Závitové tyče a svorníky
Závitové tyče
20240
20240.063.001
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
Závitová tyč BSW délka 3 stopy Ocel Bez PU 4.8 1/4
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
4.8
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
1/4 Inch
Délka
1000 mm
Značka
Fabory
Třída
4.8
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Britský standard Whitworth
Závitů na palec
20
Váha kusu (g)
177
Info
Whitworthův závit (BSW/BSF) není mezinárodně doporučen.
Doporučujeme použít metrický (M/MF) nebo sjednocený (UNC/UNF) závit.
HS kód
Zobrazit
Rozměry
L (mm)
1000
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
20240.063.001
EAN
8715492606341
UBB
950353014315
UNSPSC
31161618