Závitové tyče a svorníky
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
Závitové tyče a svorníky
Závitové tyče
51072
51072.240.001
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
Závitová tyč, délka 3 m DIN 976-1A Nerezocel A2 70 M24
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
70
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
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
M24
Délka
3000 mm
Značka
Fabory
Třída
70
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
9000
Info
Rozměry průměru
M3 nebo > M24 jsou minimální třídy vlastností 50.3 metry
HS kód
7318153590
Rozměry
d-D
M24
L (mm)
3000
P
3
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
976-1A
NF
E25-136
Čísla materiálu
Objednací číslo
51072.240.001
EAN
8715494512350
UBB
500621786242
UNSPSC
31161618
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model
Stáhnout další informace