text.skipToContent text.skipToNavigation

Závitová tyč, délka 2 m DIN 976-1A Nerezocel A2 Min.50 M42


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída Min.50
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Baleno po 1

Specifikace

Průměr M42
Délka 2000 mm
Značka Fabory
Třída Min.50
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 18800
Info
  • Rozměry průměru M3 nebo > M24 jsou minimální třídy vlastností 50.2 metry
HS kód 7318153590

Rozměry

d-D M42
L (mm) 2000
P 4.5

Normy

NF E25-136
DIN 976-1A

Čísla materiálu

Objednací číslo 51071.420.001
EAN 8715494611794
UBB 500633175855
UNSPSC 31161618

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.