text.skipToContent text.skipToNavigation

Závitová tyč, délka 1 metr, levý závit DIN 976-1A Nerezocel A4 70 M10 (LH)


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 70
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Levý (LH)
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M10
Délka 1000 mm
Značka Fabory
Třída 70
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Levý (LH)
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 500
Info 1 metr levý závit
HS kód 7318153590

Rozměry

d-D M10
L (mm) 1000
P 1.5

Normy

DIN 976-1A
NF E25-136

Čísla materiálu

Objednací číslo 55074.100.001
EAN 8715494559140
UBB 500634459316
UNSPSC 31161618

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.