text.skipToContent text.skipToNavigation

Závitová tyč, délka 1 m plast DIN 976-1A Plast Polyamid (nylon) 6.6 1 metr M10


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 6.6
Barva Bílá
Materiál Plast
Technický materiál Polyamid (nylon)
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M10
Délka 1000 mm
Značka Fabory
Třída 6.6
Barva Bílá
Materiál Plast
Technický materiál Polyamid (nylon)
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 73.075
Info 1 metr
HS kód 3926909790

Rozměry

d-D M10
L (mm) 1000
P 1.5

Normy

NF E25-136
DIN 976-1A

Čísla materiálu

Objednací číslo 56170.100.001
EAN 8715492860934
UBB 950353316777
UNSPSC 31161618

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.