Trapézové závitové tyče
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Závitové tyče a svorníky
Trapézové závitové tyče
20460
20460.320.006
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
Závitová tyč, délka 1 m Ocel Bez PU C15 Tr32X6
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
C15
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
Tr32
Délka
1000 mm
Značka
Fabory
Třída
C15
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Lichoběžníkový závit
Váha kusu (g)
4000
Info
Lichoběžníkový závit přibližně DIN 103, rovnost závitových tyčí dle DIN 7168-2, třída tolerance U.1 metr
HS kód
7318190090
Rozměry
d-D
Tr32
L (mm)
1000
P
6
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
20460.320.006
EAN
8715492608499
UBB
950353032887
UNSPSC
31161618
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce