FOCAL MEDITECH B.V.
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
Závitové tyče a svorníky
Trapézové závitové tyče
51076
51076.160.004
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
Závitová tyč, délka 1 m Nerezocel A2 Tr16X4
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Lichoběžníkový závit
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
Tr16
Délka
1000 mm
Značka
Fabory
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Směr závitu
Pravý
Závit
Lichoběžníkový závit
Váha kusu (g)
1200
Info
Lichoběžníkový závit přibližně DIN 103, rovnost závitových tyčí dle DIN 7168-2, třída tolerance U.1 metr
HS kód
7318153590
Rozměry
d-D
Tr16
L (mm)
1000
P
4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
51076.160.004
EAN
8715492267146
UBB
950353244177
UNSPSC
31161618