Závitové tyče
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
Závitové tyče a svorníky
Závitové tyče
20235
20235.240.200
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
Závitová tyč, délka 1 m MF DIN 976-1A Ocel Pozinkované 8.8 M24X2,00
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
8.8
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
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
M24
Délka
1000 mm
Značka
Fabory
Třída
8.8
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický jemný závit
Váha kusu (g)
3000
Info
1 metr
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M24
L (mm)
1000
P
2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
≈E25-136
DIN
≈976-1
Čísla materiálu
Objednací číslo
20235.240.200
EAN
8715492606266
UBB
951353001682
UNSPSC
31161618
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model
Stáhnout další informace