Závitové tyče
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
Závitové tyče a svorníky
Závitové tyče
20220
20220.600.001
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
Závitová tyč, délka 1 m DIN 976-1A Ocel Bez PU 8.8 M60
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
8.8
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
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
M60
Délka
1000 mm
Značka
Fabory
Třída
8.8
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
20000
Info
1 metr
HS kód
7318154890
Rozměry
d-D
M60
L (mm)
1000
P
5.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
976-1A
NF
E25-136
Čísla materiálu
Objednací číslo
20220.600.001
EAN
8715492605771
UBB
951353580834
UNSPSC
31161618
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model
Stáhnout další informace