text.skipToContent text.skipToNavigation

Závitová tyč, délka 1 m DIN 976-1A Ocel Bez PU 12.9 1 metr M8


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 12.9
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M8
Délka 1000 mm
Značka Fabory
Třída 12.9
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 319
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.1 metr
HS kód

Rozměry

d-D M8
L (mm) 1000
P 1.25

Normy

DIN 976-1A
NF E25-136

Čísla materiálu

Objednací číslo 20132.080.001
EAN 8715494456876
UBB 500511818527
UNSPSC 31161618

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.