text.skipToContent text.skipToNavigation

Závitová tyč, délka 1 m DIN 976-1A Ocel Bez PU 12.9 1 metr M20


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 12.9
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Baleno po 3
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M20
Délka 1000 mm
Značka Fabory
Třída 12.9
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 2080
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.1 metr
HS kód

Rozměry

d-D M20
L (mm) 1000
P 2.5

Normy

DIN 976-1A
NF E25-136

Čísla materiálu

Objednací číslo 20132.200.001
EAN 8715492604552
UBB 951353693611
UNSPSC 31161618

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.