MAVE B.V.
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
Závitové tyče a svorníky
Závitové tyče
20130
20130.100.001
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
Závitová tyč, délka 1 m DIN 976-1A Ocel Bez PU 10.9 1 metr M10
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka
Fabory
Třída
10.9
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 5
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Průměr
M10
Délka
1000 mm
Značka
Fabory
Třída
10.9
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Váha kusu (g)
500
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.1 metr
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M10
L (mm)
1000
P
1.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E25-136
DIN
976-1A
Čísla materiálu
Objednací číslo
20130.100.001
EAN
8715492604415
UBB
950353477728
UNSPSC
31161618
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model
Stáhnout další informace
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce