text.skipToContent text.skipToNavigation

Závitová tyč, délka 1 m DIN 976-1A Nerezocel A4 70 M6


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 70
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M6
Délka 1000 mm
Značka Fabory
Třída 70
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 177
Info
  • Rozměry průměru M3 nebo > M24 jsou minimální třídy vlastností 50.1 metr
HS kód 7318153590

Rozměry

d-D M6
L (mm) 1000
P 1

Normy

NF E25-136
DIN 976-1A

Čísla materiálu

Objednací číslo 55070.060.001
EAN 8715492332011
UBB 950353287317
UNSPSC 31161618

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.