text.skipToContent text.skipToNavigation

Závitová tyč, délka 1 m DIN 976-1A Nerezocel A4 70 M12


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Fabory
Třída 70
Materiál Nerezocel
Směr závitu Pravý
Váha kusu (g) 725
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M12
Délka 1000 mm
Značka Fabory
Třída 70
Materiál Nerezocel
Směr závitu Pravý
Váha kusu (g) 725
Info
  • Rozměry průměru M3 nebo > M24 jsou minimální třídy vlastností 50.1 metr
HS kód

Rozměry

d-D M12
L (mm) 1000
P 1.75

Normy

NF E25-136
DIN 976-1A

Čísla materiálu

Objednací číslo 55070.120.001
EAN 8715492332042
UBB 950353287648
UNSPSC 31161618

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.