Závitové tyče
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
Závitové tyče a svorníky
Závitové tyče
45070
45070.050.001
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
Závitová tyč, délka 1 m DIN 976-1A Hliník P40 1 metr M5
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
Fabory
Třída
P40
Materiál
Hliník
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Související produkty
Specifikace
Průměr
M5
Délka
1000 mm
Značka
Fabory
Třída
P40
Materiál
Hliník
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
41.333
Info
1 metr
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M5
L (mm)
1000
P
0.8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
976-1A
NF
E25-136
Čísla materiálu
Objednací číslo
45070.050.001
EAN
8715492836069
UBB
950353178664
UNSPSC
31161618
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model
Stáhnout další informace