text.skipToContent text.skipToNavigation

Závitová tyč, délka 1 m, levý závit DIN 976-1A Ocel Pozinkované 4.8 M10 (LH)


Numer artykułu
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 4.8
Materiál Ocel
Směr závitu Levý (LH)
Povrchová úprava Pozinkované
Pakowane po 2
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Průměr M10
Délka 1000 mm
Značka Fabory
Třída 4.8
Materiál Ocel
Směr závitu Levý (LH)
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 500
Info 1 metr levý závit
HS kód

Wymiary

d-D M10
L (mm) 1000
P 1.5

Normy

NF E25-136
DIN 976-1A

Numery artykułów

Numer artykułu 20380.100.001
EAN 8715492608055
UBB 950353028760
UNSPSC 31161618

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.