text.skipToContent text.skipToNavigation

Závitová tyč, délka 1 m, ISO-metrický závit DIN 976-1A Ocel Žárový zinek 8.8 M42


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 8.8
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Žárový zinek
Baleno po 1

Specifikace

Průměr M42
Délka 1000 mm
Značka Fabory
Třída 8.8
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Žárový zinek
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 9400
Info
  • U žárově zinkovaných závitových tyčí s ISO-METRICKÝM LÍCOVANÝM závitem je závit vyválcován s menšími rozměry, takže správných rozměrů dle toleranční třídy h dosáhne AŽ PO zinkování.
  • Výhodou tohoto způsobu výroby je, že je závitové tyče možné bez problémů používat v jakémkoli závitovém otvoru.
  • Závit odpovídajících ISO-METRICKÝCH LÍCOVANÝCH matic je vyroben v toleranční třídě 6H PO zinkování, takže matice se závitovými tyčemi dokonale lícují.1 metr ISO-metrické
HS kód

Rozměry

d-D M42
L (mm) 1000
P 4.5

Normy

DIN 976-1A
NF E25-136

Čísla materiálu

Objednací číslo 20170.420.001
EAN 8715492604965
UBB 951353694031
UNSPSC 31161618

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.